曜日別特売
8X6 HS(トガリ先(ステンレス/生地) 大阪魂 69082143

HS(トガリ先(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)6
内容量1箱(1000個)注文コード69082143品番8X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM8材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)6ねじピッチ1.25寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5寸法S(mm)4表面処理生地(または標準)寸法e(mm)4.58先端形状とがり先穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径寸法dt(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690821438X6691393588X68X6 HS(トガリ先(ステンレス/生地) 大阪魂 69139358HS(トガリ先(ステンレス/生地)大阪魂1パック(8個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4919:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする