大阪魂
HS(UNC(くぼみ先(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1パック(4個)
1パック(7個)
1パック(1個)
ねじの呼び
#4
#4
3/4X3/4
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69082204
品番
#4-40X7/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
#4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
山数
40
長さ(inch)
#7/16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69082204
#4-40X7/16
69139412
#4-40X7/16
HS(UNC(くぼみ先(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(7個)
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました