VPA544V-1-02FA VPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体 SMC 69082713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード69082713品番VPA544V-1-02FA
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様バルブオプション:(V) 真空仕様形切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする