VQ1A01-3D1 VQ1000_VALVE - バルブ SMC 69082878

VQ1000_VALVE - バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(3) AC110 (50/60 Hz)
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
(1) 2位置シングル ダブル配線
(2) 2位置ダブル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
マニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)
シール方式(1) 弾性体シール
内容量1個注文コード69082878品番VQ1A01-3D1
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
コイル定格電圧(V)(3) AC110 (50/60 Hz)切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シールファンクション(-) 標準タイプマニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)仕様コイル電圧:(3) AC110V (50/60 Hz)ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする