SMC
VQ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69083666
品番
VQ2100B-5E1
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(-) なし
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) なし
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
仕様
コイル電圧:(5) DC24V