AH57564 高天井ベースライト コイズミ(小泉成器) 69083905

高天井ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)163タイプ天井直付用注文コード69083905品番AH57564
参考基準価格(税別)¥198,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様170/169/172VA(100/200/242V)、ボルト取付専用、落下防止ワイヤー付(約560mm)、※耐震クラスS2対応材質本体:アルミダイカスト・サテンシルバー塗装、アーム:鋼板・サテンシルバー塗装、前面カバー:強化ガラス・透明サイズ高-265 本体長-602 幅-322 首振角度-60mm 重-8.1kgタイプ天井直付用消費電力(W)163対応調光器併用不可機能段調光機能付(70%点灯)時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-10~40℃光束(Lm)28440演色指数(Ra)Ra82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする