PG20SA3WG ポスターグリップパネルPG-20S シンエイ[店舗什器・備品] 69085576

PG20SA3WG ポスターグリップパネルPG-20S シンエイ[店舗什器・備品] 69085576
PG20SA3WG ポスターグリップパネルPG-20S シンエイ[店舗什器・備品] 69085576
PG20SA3WG ポスターグリップパネルPG-20S シンエイ[店舗什器・備品] 69085576

ポスターグリップパネルPG-20S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズA3
フレーム色ホワイト
内容量1枚注文コード69085576品番PG20SA3WG
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム幅20ミリコーナー角型タイプでシャープな印象のパネルです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・バックボード:ハードボード・表面カバー:アクリル厚さ(mm)18質量(kg)0.9サイズA3外形寸法(mm)322×445フレーム色ホワイト
注意
※屋内専用品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする