58873 ホイップわんちゃんマグネット アーテック[学校教材・教育玩具] 69086188

58873 ホイップわんちゃんマグネット アーテック[学校教材・教育玩具] 69086188
58873 ホイップわんちゃんマグネット アーテック[学校教材・教育玩具] 69086188
58873 ホイップわんちゃんマグネット アーテック[学校教材・教育玩具] 69086188

ホイップわんちゃんマグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69086188品番58873
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

しぼって作れる!ふわふわかわいいホイップわんちゃんマグネット!
デコスイーツのようにホイップねんどをしぼってつくる、見た目もかわいいわんちゃんマグネットです。専用の目・鼻パーツが付属しているので、かわいい作品がつくれます。マグネットなので冷蔵庫や連絡ボードに貼って使えます。簡単に作れてアレンジも自由なので、子ども会や親子イベントなど、ワークショップにもおすすめの素材です。【用意するもの】クリアファイル、ピンセット、飾り

セット内容ホイップねんど(50g)×1、口金×1、絞り袋×2、磁石×3、目・鼻パーツ×3材質ホイップねんど(50g):樹脂中空体・水・防腐剤・合成糊剤、口金:PP、目・鼻パーツ:PP寸法(mm)完成サイズ:約50×70×15包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)6
注意
※目・鼻以外の装飾パーツは商品に含まれません。このセットで3個の作品がつくれます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする