曜日別特売
58770 透明ジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086215

58770 透明ジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086215
58770 透明ジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086215
58770 透明ジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086215
58770 透明ジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086215
58770 透明ジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086215
58770 透明ジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086215
58770 透明ジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具] 69086215

透明ジオラマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69086215品番58770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥701
販売価格(税別)
637

大迫力恐竜の世界を再現しよう
ボトルの中に恐竜の世界を再現できるジオラマセットです。ボトルの中に、 付属の恐竜フィギュアと粘土・スポンジを使って自分だけの情景づくりが楽しめます。オールインワンパッケージなので追加素材等不要でイベントやワークショップにご活用いただけます。【目安制作時間】30分
材質:透明容器:PET、フタ:アルミ、恐竜フィギュア:PVC、ジオラマスポンジ(グリーン):ナイロン、ジオラマ粘土ジオベース(ダークブラウン):樹脂系中空体・石粉等、木:プラスチック、接着剤:EVA・PVA・水。サイズ:恐竜フィギュア:約70×70×20mm(恐竜の種類により大きさが異なります。)、ビン:約Φ80×110mm、木:約80mm、ジオラマスポンジ(グリーン):2g、ジオラマ粘土ジオベース(ダークブラウン):30g。セット内容:透明容器・フタ×1、恐竜フィギュア×1、ジオラマスポンジ(グリーン)×1、ジオラマ粘土ジオベース(ダークブラウン)×1、木×1、接着剤×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容透明容器・フタ×1、クリスマスフィギュア×2、木×1、ねんど(30g)×1、クリスマスシール×1、接着剤×1材質透明容器:PET、フタ:アルミ、クリスマスフィギュア:PET樹脂、木:プラスチック、ねんど(30g):樹脂系中空体・石粉・スポンジ等、クリスマスシール:透明PET(強粘着)、接着剤:EVA・PVA・水寸法(mm)サンタ:約25×32×30、雪だるま:約33×21×17、透明容器:約Φ80×110、木:約80、クリスマスシール:105×148質量(g)ねんど:30種類クリスマス包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)6
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする