22240 クリスマスフィギュア 2種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 69086240

22240 クリスマスフィギュア 2種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 69086240
22240 クリスマスフィギュア 2種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 69086240
22240 クリスマスフィギュア 2種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 69086240
22240 クリスマスフィギュア 2種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 69086240

クリスマスフィギュア 2種セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69086240品番22240
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
228

置くだけでクリスマス気分!かわいいサンタ&雪だるまフィギュア!
かわいらしいサンタと雪だるまのミニフィギュア2個セットです。手のひらサイズでジオラマや工作のワンポイントに使いやすく、クリスマスの雰囲気を手軽に演出できます。インテリア飾りにもぴったりで季節のデコレーションを楽しめます。

セット内容サンタ×1、雪だるま×1材質PET樹脂寸法(mm)サンタ:約25×32×30、雪だるま:約33×21×17包装形態袋入り適合年齢(歳)6
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする