曜日別特売
58923 ダイノクリエイト アーテック[学校教材・教育玩具] 69086249

58923 ダイノクリエイト アーテック[学校教材・教育玩具] 69086249
58923 ダイノクリエイト アーテック[学校教材・教育玩具] 69086249
58923 ダイノクリエイト アーテック[学校教材・教育玩具] 69086249
58923 ダイノクリエイト アーテック[学校教材・教育玩具] 69086249
58923 ダイノクリエイト アーテック[学校教材・教育玩具] 69086249
58923 ダイノクリエイト アーテック[学校教材・教育玩具] 69086249
58923 ダイノクリエイト アーテック[学校教材・教育玩具] 69086249
58923 ダイノクリエイト アーテック[学校教材・教育玩具] 69086249

ダイノクリエイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69086249品番58923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥960
販売価格(税別)
873

掘って、作って、蘇れ!大人気の恐竜発掘セット!
砂の中に隠れた恐竜フィギュアを発掘して楽しむ、ワクワク体験型の恐竜発掘キットです。発掘後は不思議な砂でジオラマづくりもでき、2度楽しめる仕様。砂は固まりやすく崩れにくい特殊素材で、発掘後も室内でそのまま砂遊びが可能。恐竜フィギュアは全8種の中からランダムで3体入り、コレクション性も高いキットです。ワークショップ・子ども会・縁日などのイベントにもぴったりな、楽しさと発見が詰まったセットです。

セット内容容器×1、薬さじ×1、恐竜×3(アソート)、ドリームサンド:500g (※すべて容器に入った状態です)材質タッパー:ポリプロピレン・ポリエチレン、薬さじ:PP、恐竜:PVC、ドリームサンド:砂寸法(mm)容器:約160×90×40、薬さじ:125×16、恐竜:約70×70×20(恐竜の種類により大きさが異なります。)種類リアルカラーver.包装形態箱入り適合年齢(歳)6
注意
※恐竜のフィギュアは取り混ぜです。全8種のうち3種類が入っています。お選びいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする