動物好きのお子さまにジオラマにもおすすめのリアルなアニマルセット
リアルな動物フィギュア12体セットです。ゾウ・サイ・ライオンなど人気の動物が勢ぞろいし、特徴を観察しながら遊べます。知育玩具としての活用はもちろん、ジオラマ制作やコレクションにもおすすめです。
材質:PVC。サイズ:ゾウ:約40×64×32mm、サイ:約21×60×32mm、ライオン:18×63×44mm、トラ:15×70×29mm、キリン:約72×69×16mm、シマウマ:23×52×46mm、カバ:22×56×26mm、ゴリラ:25×40×37mm、ヒグマ:28×56×33mm、アメリカグマ:約19×45×24mm、ホッキョクグマ:約16×47×30mm、水牛:約30×67×36mm。セット内容:動物フィギュア(ゾウ、サイ、ライオン、トラ、キリン、シマウマ、カバ、ゴリラ、ヒグマ、アメリカグマ、ホッキョクグマ、水牛)×各1