21195 おふろでくるまあそび アーテック[学校教材・教育玩具] 69086328

21195 おふろでくるまあそび アーテック[学校教材・教育玩具] 69086328
21195 おふろでくるまあそび アーテック[学校教材・教育玩具] 69086328
21195 おふろでくるまあそび アーテック[学校教材・教育玩具] 69086328
21195 おふろでくるまあそび アーテック[学校教材・教育玩具] 69086328

おふろでくるまあそび

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69086328品番21195
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥530
販売価格(税別)
482

水だけでピタッ!おふろでくるまあそび!
おふろでくるま遊びができるEVAおもちゃです。水だけでピタッと貼れるので、簡単に楽しく遊べます。左右を入れ替えて使えるマップが2枚付属しており、組み合わせ次第でマップが変化します。何度も貼ったりはがしたりできるので、のりもの遊びやごっこ遊びにぴったりです。小さなお子さまの想像力を育みます。

セット内容マップ(ポスター)×2枚、EVAシート×1材質EVA、紙(PP加工)寸法(mm)マップ(ポスター):210×297、EVAシート:230×115×5包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする