12621 サークルクロック 点描セット(ドットマーカーペン4色付) アーテック[学校教材・教育玩具] 69086721

12621 サークルクロック 点描セット(ドットマーカーペン4色付) アーテック[学校教材・教育玩具] 69086721
12621 サークルクロック 点描セット(ドットマーカーペン4色付) アーテック[学校教材・教育玩具] 69086721
12621 サークルクロック 点描セット(ドットマーカーペン4色付) アーテック[学校教材・教育玩具] 69086721
12621 サークルクロック 点描セット(ドットマーカーペン4色付) アーテック[学校教材・教育玩具] 69086721

サークルクロック 点描セット(ドットマーカーペン4色付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69086721品番12621
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,901
販売価格(税別)
1,728

直径18cmの時計に白赤青黄の不透明インクで点描アートを描いてみよう
ドットペンでプラ板を装飾して、点描アートで飾られた時計をつくるキットです。中の紙を好きな色に着彩して背景にできます。プラ板にデザインをするため、下絵を見ながら作品を作れます。2枚のプラ板のうち、1枚は直接デザインをし、もう1枚は保護用で一番外側にします。保護用のプラ板に時計の数字のシールを貼ります。
材質:PP、カード紙、PET、ABS、アルミニウム、鉄、合金。サイズ:できあがりサイズ:約185×183×45mm。セット内容:サークルクロック185✕180✕45mm×1、ドットマーカーペン4色組(赤・青・黄・白)170✕10✕10mm×1、クオーツ時計125✕70✕40mm×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容サークルクロック185×180×45mm×1、ドットマーカーペン4色組(赤・青・黄・白)170×10×10mm×1、クオーツ時計125×70×40mm×1材質PP、カード紙、PET、ABS、アルミニウム、鉄、合金寸法(mm)できあがりサイズ:約185×183×45包装形態袋入り/箱入り
注意
※単3乾電池×1本付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする