ファミリー・ライフ
あったか毛布地掛布団カバー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1セット(2色)
色
ピンク
ピンク
ブラウン
ピンク+ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69087089
品番
a3568010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
掛布団を入れるだけであったか毛布布団に!!
掛布団と毛布が一体化!!ズレずに朝までポカポカ
全開ファスナーで布団の出し入れラクラク
衿と肌に触れる裏側はとろけるような肌触りの暖かマイクロファイバー素材
材質
表地:ポリエステル100%、衿部分・裏側:ポリエステル100%(マイクロファイバー)
色
ピンク
質量(g)
(約)760
寸法(cm)
(約)150×210