※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69087658
品番
25A-AFM30-03B-R-D
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
オプション
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
流れ方向:右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応