曜日別特売
H-1102 マドピタシート アルミ アール 69087798

 

H-1102 マドピタシート アルミ アール 69087798
H-1102 マドピタシート アルミ アール 69087798
H-1102 マドピタシート アルミ アール 69087798
H-1102 マドピタシート アルミ アール 69087798
H-1102 マドピタシート アルミ アール 69087798

マドピタシート アルミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69087798品番H-1102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

三層構造の空気層で、窓からの冷気をシャットアウトする窓断熱シート。窓辺をおしゃれに演出するリーフ柄。4mm厚みの空気層(プチプチ構造)が断熱効果を発揮!窓の外からの冷たい冷気を遮断し、室内の温かさをキープ。
ガラスの表面温度の低下を防ぎ、結露の発生を抑制する。裏面が全面粘着加工なので、水もテープも使わずラクラク。再剥離タイプなので、はがした後の窓はキレイなまま。※低温(10度以下)での貼り付けは粘着力が低下する。
紫外線95%以上カット。紫外線対策にも。※可視光線もカットするため、使用すると室内が暗くなる。窓のサイズに合わせて、ハサミでカットできる。

材質本体/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステルサイズ(cm)幅90×長さ180×厚さ0.4リーフ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき630/税込693
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする