F2PSB-100M(JCSS校正証明書付) 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所 69091535

板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
質量(mg)100
内容量1セット注文コード69091535品番F2PSB-100M(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼質量(mg)100密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする