曜日別特売
VQ5100-5EW1 VQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69092109

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法-注文コード69092109品番VQ5100-5EW1
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法-切換方式(1) 2位置シングルタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:-、手動操作:(-) ノンロックプッシュ(要工具形)、CEマーキング対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする