曜日別特売
CAD-40 CADENAS SAM 69093230

CADENAS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69093230品番CAD-40
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

SAM OUTILLAGE 南京錠。純黄銅製ボディ 小型サイズ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:21mm●Bluetooth:なし●風雨耐性:なし●材質:真鍮●コード番号:221-5757アズワン品番65-7972-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする