曜日別特売
VQ5351R-5HB1 VQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69093317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ5000_VALVE_1 - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など194種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
注文コード
69093317
品番
VQ5351R-5HB1
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
仕様
コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(H) リード線長さ1.5m、手動操作:(B) ロック式(要工具形)、CEマーキング対応:(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする