6X20(P1.0) 四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地) 大阪魂 69094366

四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(450個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
ねじピッチ1
内容量1箱(450個)注文コード69094366品番6X20(P1.0)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM6長さ(mm)20ねじピッチ1種別全ねじ材質鉄(または標準)寸法S(mm)10表面処理生地(または標準)寸法e(mm)約14.1頭部形状四角寸法K(mm)4ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690943666X20(P1.0)691515476X20(P1.0)6X20(P1.0) 四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地) 大阪魂 69151547四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地)大阪魂1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2718:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする