大阪魂
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1パック(13個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M10
M6
M10
M12
長さ(mm)
25
20
25
35
40
30
ねじピッチ
1.5
1
1.5
1.75
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69094384
品番
10X25(P1.5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
寸法S(mm)
17
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約24
頭部形状
四角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69094384
10X25(P1.5)
69151565
10X25(P1.5)
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地)
大阪魂
1パック(6個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました