コイズミ照明
ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・光束
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
6.1
光束(Lm)
410
注文コード
69094850
品番
AP57308
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
セード:ウォールナット ガラス・透明、飾:鋼・マットブラック塗装
サイズ
高-340 幅-Φ85 全長-1300~600mm 重-0.8kg
消費電力(W)
6.1
対応
調光器併用不可
ランプ
LED
仕様
10VA(100V)、コード・キャブタイヤコードΦ4、木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
タイプ
高さ調節可能型
時間
光束維持時間:40,000時間
色温度
3500K
光束(Lm)
410
演色指数(Ra)
Ra83