曜日別特売
VQ7-8-FHG-D-1NA04-Q VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMC 69095618

VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)サブプレート口径(A04) 横配管1/2注文コード69095618品番VQ7-8-FHG-D-1NA04-Q
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類(-) Rcシール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気サブプレート口径(A04) 横配管1/2流路記号(FHG-D) 3位置クローズドセンタ仕様コイル定格:(1) AC100V、CEマーキング対応:(Q) CE対応品オプション(N) インジケータランプ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする