AE57482 ユニット コイズミ(小泉成器) 69095638

ユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)41.5仕様43/42/44VA(100/200/242V)注文コード69095638品番AE57482
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様43/42/44VA(100/200/242V)材質セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)41.5対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K演色指数(Ra)Ra82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする