曜日別特売
AEE690124 リモコン送信器 コイズミ(小泉成器) 69095830

リモコン送信器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69095830品番AEE690124
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
付属品単三アルカリ乾電池3本同梱材質(本体)プラスチック・白色(部位・色・仕上げ)サイズ高-181 幅-50×28mm 重-0.2kgタイプ収納ケース(壁付可能)付対応リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする