コイズミ(小泉成器)
小型シーリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
消費電力(W)
6.1
6.1
2.1
光束(Lm)
400
400
330
材質
本体:アルミダイカスト・ブラック塗装
本体:アルミダイカスト・ブラック塗装
本体:アルミダイカスト・ブラック塗装
本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
本体:トラバーチン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69096180
品番
AH57250
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
11VA(100V)、照射近接限度10cm、※上記の数値は、2700K時の値です
適合
(点灯順序)壁スイッチ:2700K←→5000K
材質
本体:アルミダイカスト・ブラック塗装
サイズ
高-30 幅-Φ120mm 重-0.2kg
消費電力(W)
6.1
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
2700K|5000K
光束(Lm)
400
演色指数(Ra)
Ra93
パネル
アクリル・透明シルク印刷