コイズミ(小泉成器)
流し元灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69096259
品番
AB57254
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
10VA(100V)、対面キッチン対応型
適合
(点灯順序)全灯→消灯
材質
セード:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・ファインホワイト
サイズ
高-37 幅-151×130mm 重-0.4kg
消費電力(W)
5.8
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
5000K
光束(Lm)
495
演色指数(Ra)
Ra93