内容量1個連数2仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-キット名(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし注文コード69096275品番VV5QC11-02C6FD0-D0