VV5QC11-02C6FD2-D08N VQC1000-F - ベース配管形プラグインユニット: Dサブコネクタキット SMC 69096309

VQC1000-F - ベース配管形プラグインユニット: Dサブコネクタキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D08) 8連用、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9キット名(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付注文コード69096309品番VV5QC11-02C6FD2-D08N
参考基準価格(税別)¥26,180販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D08) 8連用、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、3連目:-、4連目:-、5連目:-、6連目:-、7連目:-、8連目:-、9シール方式(0) メタルシール連数2ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありキット名(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付コネクタ取出方向(S) 横方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする