VV5QC11-03C4FD2-D07K VQC1000-F - ベース配管形プラグインユニット: Dサブコネクタキット SMC 69096318

VQC1000-F - ベース配管形プラグインユニット: Dサブコネクタキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数3仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D07) 7連用、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、2連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、3連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、4連目:-、5連目:-キット名(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付注文コード69096318品番VV5QC11-03C4FD2-D07K
参考基準価格(税別)¥28,820販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D07) 7連用、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、2連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、3連目:(Z) 2位置シングル シングル配線、4連目:-、5連目:-シール方式(0) メタルシール連数3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありキット名(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)シリンダポート管接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付コネクタ取出方向(S) 横方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする