内容量1個連数4仕様オプション: 背圧防止弁付:(B) 背圧防止弁付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、3連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、4連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、5連目:-、6キット名(FD1) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ1.5 m付注文コード69096354品番VV5QC11-04C6FD1-B