内容量1個連数5仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、3連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、4連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、5連目:(1)キット名(FD3) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ5.0 m付注文コード69096397品番VV5QC11-05C4FD3-N