仕様入力ブロック数:(2) 入力ブロック2個付、入力ブロック仕様:(N) NPN センサ入力 (マイナスコモン)、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し連数5キット名(SDY) CANopen対応入力ブロックの種類(2) M12,4点入力シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付