仕様入力ブロック数:(5) 入力ブロック5個付、入力ブロック仕様:(-) PNP センサ入力 (プラスコモン) または、入力ブロックなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し連数6キット名(SDY) CANopen対応入力ブロックの種類(2) M12,4点入力シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付