コイズミ(小泉成器)
高気密SBユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
材質
枠:鋼・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面
枠:鋼・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面
枠:鋼・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面
枠:鋼・マットファインホワイト塗装
枠:鋼・マットブラック塗装
光束(Lm)
275
360
325
275
310
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69098971
品番
AD1303B27
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
9VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可
適合
適合調光器別売
材質
枠:鋼・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面
サイズ
幅-Φ83 出幅-2 回転角度-360 埋込穴径-Φ75 埋込高-90 取付必要高-90mm 重-0.4kg
消費電力(W)
5.5
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
2700K
光束(Lm)
275
演色指数(Ra)
93