コイズミ(小泉成器)
高気密SG1ダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
消費電力(W)
16.1
6.9
16.1
材質
本体:アルミダイカスト・ブラック塗装
本体:アルミダイカスト・ブラック塗装
本体:アルミダイカスト・ブラック塗装
本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
光束(Lm)
1520
570
635
625
690
770
760
1705
1520
1820
2040
1695
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69099059
品番
AD1081B27
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
29VA(100V)、照射近接限度10cm、配光は傾斜天井対応ではありません
材質
本体:アルミダイカスト・ブラック塗装
サイズ
幅-Φ110 出幅-4 埋込穴径-Φ100 埋込高-64 取付必要高-115mm 重-0.8kg
消費電力(W)
16.1
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
2700K
光束(Lm)
1520
演色指数(Ra)
93
取付必要高(mm)
115(材厚5~13未満時)125(材厚13~25時)