曜日別特売
AD1307W27 高気密SG1ユニバーサルダウンライト コイズミ(小泉成器) 69099120

高気密SG1ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
材質枠:鋼・マットファインホワイト塗装
枠:鋼・マットファインホワイト塗装
枠:鋼・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面
枠:鋼・マットブラック塗装
光束(Lm)460
内容量1個注文コード69099120品番AD1307W27
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様13VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売材質枠:鋼・マットファインホワイト塗装サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-180 埋込穴径-Φ75 埋込高-109 取付必要高-110mm 重-0.6kg消費電力(W)8.7時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K光束(Lm)460演色指数(Ra)93反射板アルミ・鏡面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする