VV5QC11-07C4SDA3N VQC1000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX500ゲートウエイ方式 SMC 69099215

VQC1000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX500ゲートウエイ方式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数7仕様SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし注文コード69099215品番VV5QC11-07C4SDA3N
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
連数7キット名(SDA3) EX500ゲートウェイ分散システム2(128点)EtherNet/IP(TM),PROFINE(TM)対応シリンダポート管接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付仕様SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする