118743 アクリルキーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 69099296

118743 アクリルキーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 69099296
118743 アクリルキーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 69099296
118743 アクリルキーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具] 69099296

アクリルキーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69099296品番118743
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥110
販売価格(税別)
100

オリジナル記念品におすすめユニークなユニフォーム型アクリルキーホルダー
初めからユニフォーム型にカットされており、デザインをはめ込むだけでオリジナルのキーホルダーがつくれます。透明感のあるアクリル素材で、どんなデザインも美しく仕上がります。自分だけのユニークなアイテムを手軽に作成できます。記念品やイベントグッズなど、さまざまなシーンで活躍します。
材質:アクリル。サイズ:約38×37×3mm。セット内容:本体×1、ボールチェーン×1

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体×1、ボールチェーン×1材質アクリル寸法(mm)約40×50×3種類お城型適合年齢(歳)5
注意
※本商品は無地のアクリルキーホルダーです。お客様自身で印刷を行っていただく商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする