22174 カシャカシャトランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 69099375

22174 カシャカシャトランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 69099375
22174 カシャカシャトランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 69099375
22174 カシャカシャトランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 69099375
22174 カシャカシャトランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 69099375
22174 カシャカシャトランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 69099375
22174 カシャカシャトランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 69099375

カシャカシャトランペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69099375品番22174
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
355

吹いて振って音が鳴るかわいいラッパ
吹いても振っても音が鳴る、楽しさたっぷりのラッパおもちゃです。吹くとプップーとかわいい音が鳴り、内部にはビーズが入っているので、本体を振るとガラガラとした楽しい音も楽しめます。持ちやすいハンドルとストラップ付きで、小さなお子さまでも握りやすく、安全に遊べます。イベントや子ども会、お祭りなどの景品にもぴったりのおもちゃです。
材質:ABS、PS。サイズ:120×78×78mm

用途音遊び・リズム遊び・音楽活動の入門やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ABS、PS寸法(mm)120×78×78適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする