22175 アングリードッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 69099391

22175 アングリードッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 69099391
22175 アングリードッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 69099391
22175 アングリードッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 69099391
22175 アングリードッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 69099391
22175 アングリードッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 69099391

アングリードッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69099391品番22175
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
355

にげろ!怒り顔ワンコが猛ダッシュ!
ほねを引くとひもが巻き取られ、犬が追いかけるように前進するユニークなおもちゃです。。怒った表情とコミカルな動きが子どもたちを夢中にさせます。ゼンマイ式なので電池不要で繰り返し遊べます。コンパクトサイズで持ち運びしやすく、どこでも楽しく遊べます。かわいいデザインでお子さまの興味を引きつけ、イベント景品にもおすすめです。

セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)犬:約80×50×60、ひも:約100、ほね:約32×14×5適合年齢(歳)5
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする