内容量1個連数2仕様エンドプレート種類:(2) M12 電源コネクタ Bコード、SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、I/Oユニット連数:(2) 2連、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し,オプション: Uキット名(SD6N) PROFIBUS DP注文コード69101017品番VV5QC21-02C6SD6N2N2-NS