内容量1個連数2仕様エンドプレート種類:(4) M12 電源コネクタ IN/OUT Aコード PIN配列1、SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、I/Oユニット連数:(1) 1連、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オキット名(SD6WS) 無線リモート注文コード69101078品番VV5QC21-02C6SD6WS4N1