曜日別特売
1SVR405541R3120 CR-S024VADC1CRGS CR-S024VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c ABB 69102305

CR-S024VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69102305品番1SVR405541R3120 CR-S024VADC1CRGS
参考基準価格(税別)¥5,110販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9475アズワン品番65-8066-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする