曜日別特売
TEN 60-2425N DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 36 V dc 60W TRACO POWER 69102619

DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 18 36 V dc 60W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69102619品番TEN 60-2425N
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Traco TEN 60-2425N は、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 60 W DC/DC コンバータモジュールです。負荷範囲全体に渡る高い効率と、無負荷時の低入力電流特性により、このコンバータはバッテリ駆動システムに最適なソリューションになっています。ワイヤレスネットワーク、電気通信 / データ通信、産業用制御システム、測定機器での使用に最適です。最大92 %の優れた効率 動作温度範囲 -40 → +70℃ 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ機能を提供します

仕様●出力電圧:±24V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 60●コード番号:200-8529アズワン品番65-7215-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする