6EP3323-0SA00-0BY0 DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3.5A 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 15V/ SIEMENS 69103075

DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3.5A 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 15V/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69103075品番6EP3323-0SA00-0BY0
参考基準価格(税別)¥85,600販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

Siemens 単相 SITOP PSU3600 15 V デュアル安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大規模なプラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。予備電源は、定格電流の最大 150 % を短時間供給します。過負荷の場合、PSU3600 は 7 A までの定電流を供給しますDIN レールにはめ込むことも、プッシュイン Terminal で柔軟に取り付けることもできます。周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP20

仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:120 → 230V●出力電圧:15V●出力電流:3.5A●シリーズ:SITOP PSU3600●コード番号:204-7638アズワン品番65-7217-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする