曜日別特売
3069675 DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ フエニックス・コンタクト 69103109

DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69103109品番3069675
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 19 です。タイプ F19 VDE コードです。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 187.5 mm、長さは 81 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5025アズワン品番65-7761-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする