VV5QC21-02C6SDTAN41-DK VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX250一体型 (入出力対応) SMC 69103318

VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX250一体型 (入出力対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2仕様入力ブロック数:(4) 入力ブロック4個付、入力ブロック仕様:(-) PNP センサ入力 (プラスコモン) または、入力ブロックなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側Pキット名(SDTA) AS-Interface対応,8 in/8 out,31 slave modes,電源2系統注文コード69103318品番VV5QC21-02C6SDTAN41-DK
参考基準価格(税別)¥102,690販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
仕様入力ブロック数:(4) 入力ブロック4個付、入力ブロック仕様:(-) PNP センサ入力 (プラスコモン) または、入力ブロックなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側Pシール方式(0) メタルシール連数2キット名(SDTA) AS-Interface対応,8 in/8 out,31 slave modes,電源2系統ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)入力ブロックの種類(1) M12,2点入力シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする